Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Mobiler Scanner DS-640

kopierenkopieren
BROTHER - Mobiler Scanner DS-640

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DS640TJ1

  • Drucker - Nein

  • Scanner - Ja

  • Fax - Nein

  • Max. Papierformat - A4 (ISO 216)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766800495

Sonepar Artikelnummer

120760264

Hersteller Artikelnummer

DS640TJ1

Hersteller Typ

DS-640

Hersteller Artikel Nr.:

DS640TJ1

Drucker:

Nein

Scanner:

Ja

Fax:

Nein

Max. Papierformat:

A4 (ISO 216)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.430 kg

Bis zu 15 Seiten / Minute scannen. USB 3.0 Super-Speed-Schnittstelle. Integrierter Scanner für Plastikkarten. Für DIN A4 Dokumente, Belege, Visitenkarten und Ausweisdokumente. Bis zu 600 dpi Auflösung (optisch). Umfangreiches Treiber-Paket: TWAIN, WIA, ICA, SANE. Inkl. professioneller Software für Windows und Mac. Lieferumfang: USB 3.0-Kabel, Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise