Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Mobiler Scanner DS-740

kopierenkopieren
BROTHER - Mobiler Scanner DS-740

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DS740DTJ1

  • Drucker - Nein

  • Scanner - Ja

  • Kopierer - Nein

  • Fax - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766800594

Sonepar Artikelnummer

120760266

Hersteller Artikelnummer

DS740DTJ1

Hersteller Typ

DS-740

Hersteller Artikel Nr.:

DS740DTJ1

Drucker:

Nein

Scanner:

Ja

Kopierer:

Nein

Fax:

Nein

Duplexdruck:

Ja

Max. Papierformat:

A4 (ISO 216)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.640 kg

Bis zu 15 Seiten pro Minute scannen, Duplex-Scan von bis zu 30 Bildern pro Minute, U-Ausgabeführung, Mobile Stromversorgung per USB 3.0 Super-Speed-Schnittstelle, für DIN A4 Dokumente, Belege, Visitenkarten und Ausweisdokumente, Softwarepaket inkl.