Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Mobiler Scanner DS-940DW

kopierenkopieren
BROTHER - Mobiler Scanner DS-940DW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DS940DWTJ1

  • Drucker - Nein

  • Scanner - Ja

  • Fax - Nein

  • Duplexdruck - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766800631

Sonepar Artikelnummer

120760268

Hersteller Artikelnummer

DS940DWTJ1

Hersteller Typ

DS-940DW

Hersteller Artikel Nr.:

DS940DWTJ1

Drucker:

Nein

Scanner:

Ja

Fax:

Nein

Duplexdruck:

Ja

Max. Papierformat:

A4 (ISO 216)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.690 kg

Bis zu 15 Seiten / Minute (30 Bilder / Minute Duplex) scannen, Lithium-Ionen-Akku, WLAN- und USB 3.0 Super-Speed-Schnittstelle, integrierter Scanner für Plastikkarten, für DIN A4 Dokumente, Belege, Visitenkarten und Ausweisdokumente, Dokumente ansehen und teilen mit der Brother Mobile App iPrint&Scan, Softwarepaket inkl.