Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Multifunktionscenter 4in1 Farblaser MFC-L8900CDW

kopierenkopieren
BROTHER - Multifunktionscenter 4in1 Farblaser MFC-L8900CDW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFCL8900CDWG1

  • Drucker - Ja

  • Scanner - Ja

  • Kopierer - Ja

  • Druckverfahren - Laser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766774451

Sonepar Artikelnummer

120760501

Hersteller Artikelnummer

MFCL8900CDWG1

Hersteller Typ

MFC-L8900CDW

Hersteller Artikel Nr.:

MFCL8900CDWG1

Drucker:

Ja

Scanner:

Ja

Kopierer:

Ja

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Ja

Fax:

Ja

Duplexdruck:

Ja

Max. Papierformat:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84433100

Flexible Papiermanagementoptionen mit bis zu 2.380 Blatt Papierkapazität, 12,6 cm Touchscreen-Farbdisplay, integrierter NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung, 70 Blatt Duplex-ADF, Super-Jumbo-Tonerkassetten mit hoher Reichweite, bestens abgesichert mit dem PRINT AirBag für 400.000 Seiten