Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Multifunktionscenter 4in1 MFC-1910W

kopierenkopieren
BROTHER - Multifunktionscenter 4in1 MFC-1910W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFC1910WG1

  • Drucker - Ja

  • Scanner - Ja

  • Kopierer - Ja

  • Druckverfahren - Laser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766742399

Sonepar Artikelnummer

120760472

Hersteller Artikelnummer

MFC1910WG1

Hersteller Typ

MFC-1910W

Hersteller Artikel Nr.:

MFC1910WG1

Drucker:

Ja

Scanner:

Ja

Kopierer:

Ja

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Nein

Fax:

Ja

Duplexdruck:

Nein

Max. Papierformat:

A4 (ISO 216)

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

84433100

Bis zu 20 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit, bis zu 2.400 x 600 dpi Druckauflösung (HQ1200), USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle, 10 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF), 150 Blatt Papierzufuhr, Faxen mit und ohne PC, ECM-Fehlerkorrektur, Farbscanner mit bis zu 1.200 x 600 dpi Auflösung, Scan-to-E-Mail/Bild/Datei/PDF/SharePoint (benötigt Brother Software)