Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Multifunktionscenter 4in1 MFC-L6900DW

kopierenkopieren
BROTHER - Multifunktionscenter 4in1 MFC-L6900DW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFCL6900DWG1

  • Drucker - Ja

  • Scanner - Ja

  • Kopierer - Ja

  • Druckverfahren - Laser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766754071

Sonepar Artikelnummer

120760499

Hersteller Artikelnummer

MFCL6900DWG1

Hersteller Typ

MFC-L6900DW

Hersteller Artikel Nr.:

MFCL6900DWG1

Drucker:

Ja

Scanner:

Ja

Kopierer:

Ja

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Nein

Fax:

Ja

Duplexdruck:

Ja

Max. Papierformat:

A4 (ISO 216)

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

84433100

Bis zu 50 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit, beidseitig Kopieren, Scannen und Faxen mit 80 Blatt Duplex-ADF, Papiermanagement mit optionalen Papierkassetten oder Tower Tray, eingebauter NFC-Kartenleser für sichere Authentifizierung, integrierte BSI-Schnittstelle und RemixUI zur Programmierung kundenspezifischer Lösungen, implementierbar in die Brother PrintSmart Wartungs- und Seitenpreiskonzepte sowie auch in Multi-Vendor-Klickpreis-Konzepte, mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem PRINT AirBag für 750.000 Seiten