Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Multifunktionscenter 4in1 WLAN Farblas MFC-L9570CDWT

kopierenkopieren
BROTHER - Multifunktionscenter 4in1 WLAN Farblas MFC-L9570CDWT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFCL9570CDWTG2

  • Drucker - Ja

  • Scanner - Ja

  • Kopierer - Ja

  • Druckverfahren - Laser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766777131

Sonepar Artikelnummer

120760503

Hersteller Artikelnummer

MFCL9570CDWTG2

Hersteller Typ

MFC-L9570CDWT

Hersteller Artikel Nr.:

MFCL9570CDWTG2

Drucker:

Ja

Scanner:

Ja

Kopierer:

Ja

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Ja

Fax:

Ja

Duplexdruck:

Ja

Max. Papierformat:

A4 (ISO 216)

Zolltarifnummer:

84433100

Professionelles Papiermanagement mit 800 Blatt Kapazität 17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay, integrierter NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung, 80 Blatt Duplex-ADF, Ultra-Jumbo-Tonerkassetten mit hoher Reichweite, Bestens abgesichert mit dem PRINT AirBag für 400.000 Seiten