Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Multifunktionscenter 4in1 WLAN Farblase MFC-L8690CDW

kopierenkopieren
BROTHER - Multifunktionscenter 4in1 WLAN Farblase MFC-L8690CDW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFCL8690CDWG1

  • Drucker - Ja

  • Scanner - Ja

  • Kopierer - Ja

  • Druckverfahren - Laser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766774376

Sonepar Artikelnummer

120760500

Hersteller Artikelnummer

MFCL8690CDWG1

Hersteller Typ

MFC-L8690CDW

Hersteller Artikel Nr.:

MFCL8690CDWG1

Drucker:

Ja

Scanner:

Ja

Kopierer:

Ja

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Ja

Fax:

Ja

Duplexdruck:

Ja

Max. Papierformat:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84433100

Bis zu 31 Seiten/Minute in Farbe und S/W, flexible Papiermanagementoptionen mit bis zu 1.050 Blatt Papierkapazität, 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay, 50 Blatt Duplex-ADF, Jumbo-Tonerkassetten mit hoher Reichweite, Bestens abgesichert mit dem PRINT AirBag für 200.000 Seiten