Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Multifunktionscenter LAN,WLAN,USB s/w MFC-L2710DW

kopierenkopieren
BROTHER - Multifunktionscenter LAN,WLAN,USB s/w MFC-L2710DW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFCL2710DWG1

  • Drucker - Ja

  • Scanner - Ja

  • Kopierer - Ja

  • Druckverfahren - Laser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766782951

Sonepar Artikelnummer

120760488

Hersteller Artikelnummer

MFCL2710DWG1

Hersteller Typ

MFC-L2710DW

Hersteller Artikel Nr.:

MFCL2710DWG1

Drucker:

Ja

Scanner:

Ja

Kopierer:

Ja

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Nein

Fax:

Ja

Duplexdruck:

Ja

Max. Papierformat:

A4 (ISO 216)

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

84433100

Gewicht:

11.800 kg

Das MFC-L2710DW mit automatischem Duplexdruck, bis zu 30 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit und LAN/WLAN überzeugt sowohl Zuhause, im Home-Office oder am Arbeitsplatz. Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung, 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug, automatischer Duplexdruck (DIN A4), USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN) und 802.11 b/g/n (WLAN)