Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Multifunktionscenter MFC-L2710DN

kopierenkopieren
BROTHER - Multifunktionscenter MFC-L2710DN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFCL2710DNG1

  • Drucker - Ja

  • Scanner - Ja

  • Kopierer - Ja

  • Druckverfahren - Laser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766782906

Sonepar Artikelnummer

120760487

Hersteller Artikelnummer

MFCL2710DNG1

Hersteller Typ

MFC-L2710DN

Hersteller Artikel Nr.:

MFCL2710DNG1

Drucker:

Ja

Scanner:

Ja

Kopierer:

Ja

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Nein

Fax:

Ja

Duplexdruck:

Ja

Max. Papierformat:

A4 (ISO 216)

Zolltarifnummer:

84433100

Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN, schnell, leise und umweltfreundlich, bis zu 30 Seiten/Min., bis zu 1200x1200 dpi Druckauflösung, 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug, autom. Duplexdruck (DIN A4), USB 2.0 Hi-Speed und 10/100 BaseTX (LAN), Maße (BxHxT): 410x318,5x398,5 mm, Gewicht: 11,8 kg