Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Multifunktionscenter MFC-L2730DW

kopierenkopieren
BROTHER - Multifunktionscenter MFC-L2730DW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFCL2730DWG1

  • Drucker - Ja

  • Scanner - Ja

  • Kopierer - Ja

  • Druckverfahren - Laser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766783781

Sonepar Artikelnummer

120760489

Hersteller Artikelnummer

MFCL2730DWG1

Hersteller Typ

MFC-L2730DW

Hersteller Artikel Nr.:

MFCL2730DWG1

Drucker:

Ja

Scanner:

Ja

Kopierer:

Ja

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Nein

Fax:

Ja

Duplexdruck:

Ja

Max. Papierformat:

A4 (ISO 216)

Zolltarifnummer:

84433100

Schnell, leise und umweltfreundlich: das MFC-L2730DW bietet viel Leistung am Arbeitsplatz oder im kleinen Büro. Die intuitive Bedienung über das Touchscreen-Farbdisplay erleichtert die Navigation durch Menüs und Einstellungen, bis zu 34 Seiten/Minute, bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung, automatischer Duplexdruck, 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug, BR-Script3 (PostScript®3™ Emulation), PCL 6, USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN) und 802.11 b/g/n (WLAN), Farbscanner Scanauflösung (Vorlagenglas) bis zu 1.200 x 1.200 dpi (optisch) mit bis zu 22,5 Seiten/Min.