Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Multifunktionscenter MFC-L2750DW

kopierenkopieren
BROTHER - Multifunktionscenter MFC-L2750DW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFCL2750DWG1

  • Drucker - Ja

  • Scanner - Ja

  • Kopierer - Ja

  • Druckverfahren - Laser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766783798

Sonepar Artikelnummer

120760490

Hersteller Artikelnummer

MFCL2750DWG1

Hersteller Typ

MFC-L2750DW

Hersteller Artikel Nr.:

MFCL2750DWG1

Drucker:

Ja

Scanner:

Ja

Kopierer:

Ja

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Nein

Fax:

Ja

Duplexdruck:

Ja

Max. Papierformat:

A4 (ISO 216)

Zolltarifnummer:

84433100

Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät mit Duplex-ADF und LAN/WLAN, bis zu 34 Seiten/Min., bis zu 1200x1200 dpi Druckauflösung, 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug, 50 Blatt DIN A4 Duplex-ADF, BR-Script3 (PostScript®3(TM) Emulation), PCL 6, USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN) und 802.11 b/g/n (WLAN), Maße (BxHxT): 410x318,5x398,5 mm, Gewicht: 12 kg