Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Multifunktionscenter USB s/w DCP-L2510D

kopierenkopieren
BROTHER - Multifunktionscenter USB s/w DCP-L2510D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DCPL2510DG1

  • Drucker - Ja

  • Scanner - Ja

  • Kopierer - Ja

  • Druckverfahren - Laser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766782692

Sonepar Artikelnummer

120760208

Hersteller Artikelnummer

DCPL2510DG1

Hersteller Typ

DCP-L2510D

Hersteller Artikel Nr.:

DCPL2510DG1

Drucker:

Ja

Scanner:

Ja

Kopierer:

Ja

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Nein

Fax:

Nein

Duplexdruck:

Ja

Max. Papierformat:

A4 (ISO 216)

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

84433100

Das DCP-L2510D mit automatischem Duplexdruck, 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug ist das ideale Multifunktionsgerät für Zuhause oder das Home-Office. Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung, 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug, automatischer Duplexdruck (DIN A4), USB 2.0 Hi-Speed-Schnittstelle