Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Multifunktionsgerät 3in1, Laser sw DCP-1610W

kopierenkopieren
BROTHER - Multifunktionsgerät 3in1, Laser sw DCP-1610W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DCP1610WG1

  • Drucker - Ja

  • Scanner - Ja

  • Kopierer - Ja

  • Druckverfahren - Laser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766742245

Sonepar Artikelnummer

120760202

Hersteller Artikelnummer

DCP1610WG1

Hersteller Typ

DCP-1610W

Hersteller Artikel Nr.:

DCP1610WG1

Drucker:

Ja

Scanner:

Ja

Kopierer:

Ja

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Nein

Fax:

Nein

Duplexdruck:

Nein

Max. Papierformat:

A4 (ISO 216)

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

84433100

Laserdrucker, digitaler Kopierer und Farbscanner, bis zu 20 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit, bis zu 2.400 x 600 dpi Druckauflösung (HQ1200), 802.11 b/g/n (WLAN), USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle, digitaler Kopierer, zweizeilige LCD-Anzeige, 150 Blatt Papierzufuhr, Farbscanner mit bis zu 1.200 x 600 dpi Auflösung, Medienformate A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (lang), Edge, B5, EXE.