Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Multifunktionsgerät 3in1, Laser sw DCP-1612WVB

kopierenkopieren
BROTHER - Multifunktionsgerät 3in1, Laser sw DCP-1612WVB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DCP1612WVBG1

  • Drucker - Ja

  • Scanner - Ja

  • Kopierer - Ja

  • Druckverfahren - Laser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766792943

Sonepar Artikelnummer

120760203

Hersteller Artikelnummer

DCP1612WVBG1

Hersteller Typ

DCP-1612WVB

Hersteller Artikel Nr.:

DCP1612WVBG1

Drucker:

Ja

Scanner:

Ja

Kopierer:

Ja

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Nein

Fax:

Nein

Duplexdruck:

Ja

Max. Papierformat:

A4 (ISO 216)

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

84433100

Laserdrucker, digitaler Kopierer und Farbscanner: Das DCP-1612W vereint die Funktionen dieser 3 Geräte in einem kompakten Gehäuse. Durch das moderne, platzsparende Design passt das DCP-1612W direkt an den Arbeitsplatz.