Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Multifunktionsgerät 3in1 WLAN Farblaser DCP-L8410CDW

kopierenkopieren
BROTHER - Multifunktionsgerät 3in1 WLAN Farblaser DCP-L8410CDW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DCPL8410CDWG1

  • Druckverfahren - Laser

  • Farbdruck - Ja

  • LAN-Anschluss - Ja

  • USB-Anschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766774307

Sonepar Artikelnummer

120760215

Hersteller Artikelnummer

DCPL8410CDWG1

Hersteller Typ

DCP-L8410CDW

Hersteller Artikel Nr.:

DCPL8410CDWG1

Druckverfahren:

Laser

Farbdruck:

Ja

LAN-Anschluss:

Ja

USB-Anschluss:

Ja

Paralleler Anschluss:

Nein

Serieller Anschluss:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84433100

Bis zu 31 Seiten/Minute in Farbe und S/W, flexible Papiermanagementoptionen mit bis zu 1.050 Blatt Papierkapazität, 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay, 50 Blatt ADF, Jumbo-Tonerkassetten mit hoher Reichweite, bestens abgesichert mit dem PRINT AirBag für 200.000 Seiten