Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Netzadapter 12V-2A AD-E001

kopierenkopieren
BROTHER - Netzadapter 12V-2A AD-E001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ADE001EU

  • Steckdosenadapter - Ja

  • Unterputzmontage - Nein

  • Geeignet für Wandmontage - Nein

  • Geeignet für Hutschienenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766720151

Sonepar Artikelnummer

120760155

Hersteller Artikelnummer

ADE001EU

Hersteller Typ

AD-E001

Hersteller Artikel Nr.:

ADE001EU

Steckdosenadapter:

Ja

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043200

Gewicht:

0.120 kg

Der Netzadapter (12V- 2A) AD-E001 von Brother ist für unterschiedliche Beschriftungsgeräte geeignet.