BROTHER - Netzadapter (2PIN) AD24ESEU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AD24ESEU
Eingangsspannung - 230 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Stecker
Stabilisiert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766668606
Sonepar Artikelnummer
120760154
Hersteller Artikelnummer
AD24ESEU
Hersteller Typ
AD24ESEU
Hersteller Artikel Nr.:
AD24ESEU
Eingangsspannung:
230 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Stabilisiert:
Ja
Montageart:
Steckdose
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.283 kg


