Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Reinigungskassette 12mm, für P-touch TZe-CL3

kopierenkopieren
BROTHER - Reinigungskassette 12mm, für P-touch TZe-CL3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TZECL3

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 84439990

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766691680

Sonepar Artikelnummer

120760888

Hersteller Artikelnummer

TZECL3

Hersteller Typ

TZe-CL3

Hersteller Artikel Nr.:

TZECL3

Breite des Bandes:

12 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

84439990

Gewicht:

0.030 kg

Für P-touch entwickelte, 12 mm breite, Druckkopf-Reinigungskassette.