Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Schriftbandkassette 8m ws/sw 36mm HGE261V5 (VE5)

kopierenkopieren
BROTHER - Schriftbandkassette 8m ws/sw 36mm HGE261V5 (VE5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HGE261V5

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 8 m

  • Breite des Bandes - 36 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766684651

Sonepar Artikelnummer

120760276

Hersteller Artikelnummer

HGE261V5

Hersteller Typ

HGE261V5 (VE5)

Hersteller Artikel Nr.:

HGE261V5

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

8 m

Breite des Bandes:

36 mm

Hitzebeständig:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84439990

Gewicht:

0.620 kg

Das HGe-261V5 ist ein Multipack mit 5 High-Grade Schriftbändern. HGe-Bänder bieten wahlweise eine schnellere Druckgeschwindigkeit oder eine höhere Druckauflösung. Sie sind mit PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-P900W und PT-P950NW kompatibel. Dank ihrer Laminierung sind die Schriftbänder wisch-, wetter- und kratzfest und halten selbst extreme Bedingungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und UV-Licht stand.