BROTHER - Schriftbandkassette BF.blau/DF.schwarz TC-501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TC501
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - blau
Bandlänge - 7.7 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766050609
Sonepar Artikelnummer
120760661
Hersteller Artikelnummer
TC501
Hersteller Typ
TC-501
Hersteller Artikel Nr.:
TC501
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
blau
Bandlänge:
7.7 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.050 kg
TC-Schriftband 12 mm - laminiert (7,7 Meter Länge)


