BROTHER - Schriftbandkassette BF.blau/DF.schwarz TX-531

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TX531
Schriftfarbe - sonstige
Bandfarbe - schwarz
Bandlänge - 15.4 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766051286
Sonepar Artikelnummer
120760819
Hersteller Artikelnummer
TX531
Hersteller Typ
TX-531
Hersteller Artikel Nr.:
TX531
Schriftfarbe:
sonstige
Bandfarbe:
schwarz
Bandlänge:
15.4 m
Breite des Bandes:
12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.138 kg
Schriftbandkassette für P-touch 8000 und P-touch PC. Blaue Schrift auf schwarzem Band.


