BROTHER - Schriftbandkassette BF.blau/DF.schwarz TX-551

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TX551
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - blau
Bandlänge - 15.4 m
Breite des Bandes - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766051125
Sonepar Artikelnummer
120760820
Hersteller Artikelnummer
TX551
Hersteller Typ
TX-551
Hersteller Artikel Nr.:
TX551
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
blau
Bandlänge:
15.4 m
Breite des Bandes:
24 mm
Hitzebeständig:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.180 kg


