BROTHER - Schriftbandkassette BF.blau/DF.schwarz TZe-521

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE521
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - blau
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766686419
Sonepar Artikelnummer
120760867
Hersteller Artikelnummer
TZE521
Hersteller Typ
TZe-521
Hersteller Artikel Nr.:
TZE521
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
blau
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
9 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.010 kg
Schriftbandkassette für P-touch 1000, P-touch 1010, P-touch 1260VP, P-touch 1280CB, P-touch 1280DT, P-touch 1280, P-touch 1280VP, P-touch 1830VP, P-touch 18R, P-touch 2100VP, P-touch 2420PC, P-touch 2460, P-touch 2480, P-touch 2700VP, P-touch 3600, P-touch 7500VP, P-touch 7600VP, P-touch 9500PC, P-touch 9600 und P-touch RL-700S


