BROTHER - Schriftbandkassette BF.blau/DF.schwarz TZe-531

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE531
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - blau
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766686440
Sonepar Artikelnummer
120760868
Hersteller Artikelnummer
TZE531
Hersteller Typ
TZe-531
Hersteller Artikel Nr.:
TZE531
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
blau
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg


