BROTHER - Schriftbandkassette BF.blau/DF.schwarz TZe-541

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE541
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - blau
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766686501
Sonepar Artikelnummer
120760870
Hersteller Artikelnummer
TZE541
Hersteller Typ
TZe-541
Hersteller Artikel Nr.:
TZE541
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
blau
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
18 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg


