BROTHER - Schriftbandkassette BF.blau/DF.schwarz TZe-551

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE551
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - blau
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766686532
Sonepar Artikelnummer
120760871
Hersteller Artikelnummer
TZE551
Hersteller Typ
TZe-551
Hersteller Artikel Nr.:
TZE551
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
blau
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
24 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.090 kg


