BROTHER - Schriftbandkassette BF.blau/DF.schwarz TZe-561

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE561
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - blau
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766686594
Sonepar Artikelnummer
120760873
Hersteller Artikelnummer
TZE561
Hersteller Typ
TZe-561
Hersteller Artikel Nr.:
TZE561
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
blau
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
36 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.100 kg
extra stark klebend - 36 mm - laminiert (8 Meter Länge)


