BROTHER - Schriftbandkassette BF.blau/DF.weiß TZe-535

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE535
Schriftfarbe - weiß
Bandfarbe - blau
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766686471
Sonepar Artikelnummer
120760869
Hersteller Artikelnummer
TZE535
Hersteller Typ
TZe-535
Hersteller Artikel Nr.:
TZE535
Schriftfarbe:
weiß
Bandfarbe:
blau
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
5.760 kg
Geeignet für P-touch 1000, P-touch 1010, P-touch 1260VP, P-touch 1280CB, P-touch 1280DT, P-touch 1280, P-touch 1280VP, P-touch 1830VP, P-touch 18R, P-touch 2100VP, P-touch 2420PC, P-touch 3600, P-touch 9500PC, P-touch 9600 und P-touch RL-700S.


