BROTHER - Schriftbandkassette BF.blau/DF.weiß TZe-555

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE555
Schriftfarbe - weiß
Bandfarbe - blau
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766686563
Sonepar Artikelnummer
120760872
Hersteller Artikelnummer
TZE555
Hersteller Typ
TZe-555
Hersteller Artikel Nr.:
TZE555
Schriftfarbe:
weiß
Bandfarbe:
blau
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
24 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.080 kg
Schriftbandkassette für P-touch 2420PC, P-touch 2460, P-touch 2480, P-touch 2700VP, P-touch 3600, P-touch 7500VP, P-touch 7600VP, P-touch 9500PC, P-touch 9600 und P-touch RL-700S


