BROTHER - Schriftbandkassette BF.farblos/DF.blau TC-103

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TC103
Schriftfarbe - sonstige
Bandlänge - 7.7 m
Breite des Bandes - 12 mm
Hitzebeständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766050500
Sonepar Artikelnummer
120760646
Hersteller Artikelnummer
TC103
Hersteller Typ
TC-103
Hersteller Artikel Nr.:
TC103
Schriftfarbe:
sonstige
Bandlänge:
7.7 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.055 kg
TC-Schriftband 12 mm - laminiert (7,7 Meter Länge)


