BROTHER - Schriftbandkassette BF.farblos/DF.blau TZe-133

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE133
Schriftfarbe - sonstige
Bandfarbe - farblos
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766684873
Sonepar Artikelnummer
120760831
Hersteller Artikelnummer
TZE133
Hersteller Typ
TZe-133
Hersteller Artikel Nr.:
TZE133
Schriftfarbe:
sonstige
Bandfarbe:
farblos
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg


