BROTHER - Schriftbandkassette BF.farblos/DF.rot TC-102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TC102
Schriftfarbe - rot
Bandlänge - 7.7 m
Breite des Bandes - 12 mm
Hitzebeständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766050494
Sonepar Artikelnummer
120760645
Hersteller Artikelnummer
TC102
Hersteller Typ
TC-102
Hersteller Artikel Nr.:
TC102
Schriftfarbe:
rot
Bandlänge:
7.7 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.050 kg
Schriftbandkassette für P-touch 2000, P-touch 3000 und P-touch 5000


