BROTHER - Schriftbandkassette BF.farblos/DF.schwar TC-101

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TC101
Schriftfarbe - schwarz
Bandlänge - 7.7 m
Breite des Bandes - 12 mm
Hitzebeständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766050487
Sonepar Artikelnummer
120760644
Hersteller Artikelnummer
TC101
Hersteller Typ
TC-101
Hersteller Artikel Nr.:
TC101
Schriftfarbe:
schwarz
Bandlänge:
7.7 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg
TC-Schriftband 12 mm - laminiert (7,7 Meter Länge)


