BROTHER - Schriftbandkassette BF.farblos/DF.schwar TC-M91

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TCM91
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - farblos
Bandlänge - 7.7 m
Breite des Bandes - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766050678
Sonepar Artikelnummer
120760670
Hersteller Artikelnummer
TCM91
Hersteller Typ
TC-M91
Hersteller Artikel Nr.:
TCM91
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
farblos
Bandlänge:
7.7 m
Breite des Bandes:
9 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.050 kg


