BROTHER - Schriftbandkassette BF.farblos/DF.schwar TX-131

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TX131
Schriftfarbe - schwarz
Bandlänge - 15.4 m
Breite des Bandes - 12 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766051194
Sonepar Artikelnummer
120760810
Hersteller Artikelnummer
TX131
Hersteller Typ
TX-131
Hersteller Artikel Nr.:
TX131
Schriftfarbe:
schwarz
Bandlänge:
15.4 m
Breite des Bandes:
12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.117 kg
Schriftbandkassette für P-touch 8000 und P-touch-PC


