BROTHER - Schriftbandkassette BF.farblos/DF.schwar TX-141

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TX141
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - farblos
Bandlänge - 15.4 m
Breite des Bandes - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766051415
Sonepar Artikelnummer
120760811
Hersteller Artikelnummer
TX141
Hersteller Typ
TX-141
Hersteller Artikel Nr.:
TX141
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
farblos
Bandlänge:
15.4 m
Breite des Bandes:
18 mm
Hitzebeständig:
Ja
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.156 kg


