BROTHER - Schriftbandkassette BF.farblos/DF.schwar TX-151

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TX151
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - farblos
Bandlänge - 15.4 m
Breite des Bandes - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766051033
Sonepar Artikelnummer
120760812
Hersteller Artikelnummer
TX151
Hersteller Typ
TX-151
Hersteller Artikel Nr.:
TX151
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
farblos
Bandlänge:
15.4 m
Breite des Bandes:
24 mm
Hitzebeständig:
Ja
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.206 kg


