BROTHER - Schriftbandkassette BF.farblos/DF.schwar TZe-161

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE161
Schriftfarbe - schwarz
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 36 mm
Hitzebeständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766685023
Sonepar Artikelnummer
120760836
Hersteller Artikelnummer
TZE161
Hersteller Typ
TZe-161
Hersteller Artikel Nr.:
TZE161
Schriftfarbe:
schwarz
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
36 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.120 kg
Schriftbandkassette für P-touch 3600, P-touch 9500PC, P-touch 9600 und P-touch RL-700S


