BROTHER - Schriftbandkassette BF.farblos/DF.sw TZe-151

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE151
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - farblos
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4977766684996
Sonepar Artikelnummer
120760835
Hersteller Artikelnummer
TZE151
Hersteller Typ
TZe-151
Hersteller Artikel Nr.:
TZE151
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
farblos
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
24 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.080 kg
TZ-Schriftband 24 mm - laminiert (8 Meter Länge)


