BROTHER - Schriftbandkassette BF.farblos/DF.sw TZe-M31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZEM31
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - sonstige
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766691383
Sonepar Artikelnummer
120760902
Hersteller Artikelnummer
TZEM31
Hersteller Typ
TZe-M31
Hersteller Artikel Nr.:
TZEM31
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
sonstige
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.040 kg


