BROTHER - Schriftbandkassette BF.farblos/DF.weiß TZe-135

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE135
Schriftfarbe - weiß
Bandfarbe - farblos
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766684903
Sonepar Artikelnummer
120760832
Hersteller Artikelnummer
TZE135
Hersteller Typ
TZe-135
Hersteller Artikel Nr.:
TZE135
Schriftfarbe:
weiß
Bandfarbe:
farblos
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg


