BROTHER - Schriftbandkassette BF.farblos/DF.weiß TZe-145

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE145
Schriftfarbe - weiß
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 18 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766684965
Sonepar Artikelnummer
120760834
Hersteller Artikelnummer
TZE145
Hersteller Typ
TZe-145
Hersteller Artikel Nr.:
TZE145
Schriftfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg
laminiert


