BROTHER - Schriftbandkassette BF.farblos/DR.sw TZe-111

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZE111
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - farblos
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766684750
Sonepar Artikelnummer
120760827
Hersteller Artikelnummer
TZE111
Hersteller Typ
TZe-111
Hersteller Artikel Nr.:
TZE111
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
farblos
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
6 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.040 kg


