BROTHER - Schriftbandkassette BF.gelb/DF.schwarz TC-601

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TC601
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Bandlänge - 7.7 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766050616
Sonepar Artikelnummer
120760664
Hersteller Artikelnummer
TC601
Hersteller Typ
TC-601
Hersteller Artikel Nr.:
TC601
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
7.7 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg
Schriftbandkassette für P-touch 2000, P-touch 3000 und P-touch 5000


