BROTHER - Schriftbandkassette BF.gelb/DF.schwarz TC-691

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TC691
Schriftfarbe - gelb
Bandfarbe - schwarz
Bandlänge - 7.7 m
Breite des Bandes - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766050753
Sonepar Artikelnummer
120760665
Hersteller Artikelnummer
TC691
Hersteller Typ
TC-691
Hersteller Artikel Nr.:
TC691
Schriftfarbe:
gelb
Bandfarbe:
schwarz
Bandlänge:
7.7 m
Breite des Bandes:
9 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.060 kg
TC-Schriftband 9 mm - laminiert (7,7 Meter Länge)


