BROTHER - Schriftbandkassette BF.gelb/DF.schwarz TC-C01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TCC01
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Bandlänge - 6.7 m
Breite des Bandes - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766050944
Sonepar Artikelnummer
120760669
Hersteller Artikelnummer
TCC01
Hersteller Typ
TC-C01
Hersteller Artikel Nr.:
TCC01
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
6.7 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.050 kg
Schriftbandkassette für P-touch 2000, P-touch 3000 und P-touch 5000


