BROTHER - Schriftbandkassette BF.gelb/DF.schwarz TX-611

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TX611
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Bandlänge - 15.4 m
Breite des Bandes - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766051620
Sonepar Artikelnummer
120760821
Hersteller Artikelnummer
TX611
Hersteller Typ
TX-611
Hersteller Artikel Nr.:
TX611
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
15.4 m
Breite des Bandes:
6 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.132 kg
Schriftbandkassette für P-touch 8000 und P-touch-PC


