BROTHER - Schriftbandkassette BF.gelb/DF.schwarz TX-641

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TX641
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Bandlänge - 15.4 m
Breite des Bandes - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766051484
Sonepar Artikelnummer
120760824
Hersteller Artikelnummer
TX641
Hersteller Typ
TX-641
Hersteller Artikel Nr.:
TX641
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
15.4 m
Breite des Bandes:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.155 kg
Schriftbandkassette für P-touch 8000 und P-touch-PC


