BROTHER - Schriftbandkassette BF.gelb/DF.schwarz TX-651
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TX651
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Bandlänge - 15.4 m
Breite des Bandes - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766051132
Sonepar Artikelnummer
120760825
Hersteller Artikelnummer
TX651
Hersteller Typ
TX-651
Hersteller Artikel Nr.:
TX651
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
15.4 m
Breite des Bandes:
24 mm
Hitzebeständig:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.700 kg


